Filtre - régulateur Festo MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-MPA-B
Filtre régulateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-AR-MPA-B
Rubix :0326-2557115
Fabricant :8086642
EAN :4052568451509





Résumé technique
| Matière | pa-reinforcé/pc/alliage d'aluminium corroyé/nbr/pom/acier fortement allié/pe |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS2-LFR-M5-D6-AR-MPA-C
Composant de base avec boîtier en polymère robuste et léger. Entièrement compatible avec la série MS.
Points forts
Série très compacte et extrêmement légère pour une utilisation à proximité du processus, directement dans la machine
Réponse stable à la commande
Avec échappement secondaire
Échappement secondaire intégré et échappement primaire avec fonction de retour
Le bouton rotatif se bloque pour éviter toute rotation involontaire.
Réponse stable à la commande
Avec échappement secondaire
Échappement secondaire intégré et échappement primaire avec fonction de retour
Le bouton rotatif se bloque pour éviter toute rotation involontaire.
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa-reinforcé/pc/alliage d'aluminium corroyé/nbr/pom/acier fortement allié/pe |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 2 mm |
| Débit | 140 l/min |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,93 € HT
/ unité
61,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours