Filtre - régulateur Mecaline 836193

Filtre régulateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :836193
Rubix :C600-2102004
EAN :3660338055232
FILTRE REGULATEUR 1/2-G (734575)

Résumé technique

Matièrecorps en polymère
Raccordement 11/2
Finesse du filtre20 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE REGULATEUR 1/2-G (734575)


Corps en polymère. Filtration : 20 microns. Température : - 10 à 50°C (10 bars). Pression d'entrée (avec delta P 1 bar) : 0 à 15 bars. Pression de sortie (avec delta P 1 bar) : 0 à 8 bars. Pression maximum : 15 bars. Débit (avec delta P 1 bar) : 1650 Nl/min (6 bars). Prévoir un manomètre G 1/8''

Informations techniques


Attributs
Matièrecorps en polymère
Raccordement 11/2
Finesse du filtre20 µm
Débit1650 l/min
98,61 € HT
/ unité
118,33 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h