Filtre - régulateur Festo PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T18
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T18
Rubix :0326-2559100
Fabricant :4787808
EAN :4052568418830

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt 1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T
Filtre-manodétendeur PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T18 Filtre-manodétendeur PCRP-64-N12-12-C-R1-M-T18 Raccord pneumatique: NPT 1/2; Version de filtre: 5 µm; Purgeur de condensats: Manuel; Version avec cuve: Acier inoxydable; Indicateur de pression: Sans; Plage de réglage de pression: Jusqu'à 12 bar
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt 1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 64 mm |
| Débit | 2740 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuel rotatif |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,77 € HT
/ unité
504,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours