Filtre - régulateur Festo PCRP-44-N14-12-E-R1-M-T18
Filtre-régulateur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PCRP-44-N14-12-E-R1-M-T18
Rubix :0326-2557118
Fabricant :8120902
EAN :4052568462451

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable (1.4409/316l) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR PCRP-44-N14-12-E-R1-M-T
Filtre manodetendeur pcrp-44-n14-12-e-r1-m-t
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable (1.4409/316l) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 44 mm |
| Débit | 2500 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuelle (rotative) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,82 € HT
/ unité
317,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours