Filtre - régulateur Festo PCRP-44-G12-12-C-R1-M-T18
Filtre-régulateur PCRP
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PCRP-44-G12-12-C-R1-M-T18
Rubix :0326-2558338
Fabricant :8120905
EAN :4052568462482

Résumé technique
| Matière | coulée en acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR PCRP-44-G12-12-C-R1-M-T
Filtre-régulateur PCRP-44-G12-12-C-R1-M-T18 8120905
Informations techniques
Attributs
| Matière | coulée en acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 44 mm |
| Débit | 2400 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | à rotation manuelle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,83 € HT
/ unité
375,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours