Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé CleanSpace™ PAF-0035, Classe : 3

Filtre P3 pour CLEANSPACE™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CleanSpace™ :PAF-0035
Rubix :O198-6139539
FILTRE A PARTICULES CLEANSPACE TM3 P SL R - PACK DE 3 -

Résumé technique

Classe3

Documents

Détails articles : FILTRE A PARTICULES CLEANSPACE TM3 P SL R - PACK DE 3 -


Caractéristiques:
Ce filtre léger et facile à utiliser est compatible avec l'appareil de protection respiratoire CleanSpace. Il est composé de matériaux à particules de fibre de verre, d’un boîtier en plastique et d'un joint en silicone. Sa mise en place et son retrait du bloc moteur sont rapides et simples. Chaque pack contient 3 filtres pour une utilisation prolongée.

Spécifications:
Ce filtre CleanSpace™ TM3 P SL R a un poids moyen de 21 g et des dimensions de 120 mm x 45 mm x 45 mm. Sa durée de conservation est de 3 ans à partir de la date de fabrication. Il est conçu pour être utilisé dans des conditions de stockage et d'utilisation entre 10°C et +55°C, avec une humidité relative inférieure à 90%. Il est à conserver à l’abri de la lumière directe du soleil et à entreposer à l’écart de matières huileuses ou graisseuses. Ce produit n’est pas imperméable et doit être changé s’il entre en contact avec de l’eau.

Normes:
Ce filtre est conforme aux normes AS/NZS1716 : 2012 et EN 12942, avec une classification PAPR-P3. Il répond aux exigences de protection respiratoire pour une utilisation sûre dans divers environnements industriels.

Informations sur la marque:
La marque CleanSpace™ est reconnue pour ses solutions innovantes de protection respiratoire, offrant des produits de haute qualité et fiables pour garantir la sécurité des travailleurs dans divers environnements industriels.

Points forts

Ce filtre permet une protection efficace contre les particules en suspension dans l’air (poussières, brouillards et émanations). Il est à utiliser avec l’appareil de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace qui offre un confort optimal pour l'utilisateur, sans tuyau ni ceinture. Ce produit propose une solution respiratoire pratique et fiable.

Applications

Ce filtre est idéal pour une utilisation dans des secteurs tels que l'extraction minière, l'amiante, le soudage, l'industrie manufacturière, la fonderie, la construction, les usines de recyclage, les services d'urgence, l'agriculture, les usines de transformation et le broyage. Il doit être utilisé avec le masque CleanSpace à ventilation assistée à pression positive ; il est conçu pour être porté dans des environnements où il y a suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Il ne faut pas l’utiliser ni dans des atmosphères DIVS (Danger immédiat pour la vie ou la santé - IDLH), ni pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés, ni dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.

Informations techniques


Attributs
Classe3

Foire aux questions


Le filtre P3 CleanSpace™ PAF-0035 est annoncé comme utilisable uniquement avec les unités PAPR CleanSpace 2, CleanSpace Ultra et CleanSpace EX. Il convient donc aux systèmes de la gamme CleanSpace correspondants.

Le filtre P3 CleanSpace™ PAF-0035 est classé PAPR-P3 et annoncé conforme à AS/NZS1716: 2012 et EN 12942. Il s'inscrit ainsi dans les référentiels cités par le fabricant pour la protection respiratoire assistée.

Le filtre P3 CleanSpace™ PAF-0035 affiche un poids moyen de 21 g et des dimensions de 120 mm x 45 mm x 45 mm.

Le filtre P3 CleanSpace™ PAF-0035 est présenté comme adapté à la protection contre les particules en suspension dans l'air, notamment les poussières, les brouillards et les fumées. Il ne doit pas être utilisé en atmosphères IDLH, ni pour protéger contre des gaz ou vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés, ni en atmosphères enrichies ou appauvries en oxygène.

Le filtre P3 CleanSpace™ PAF-0035 doit être conservé à l'abri de la lumière directe du soleil, de la graisse et de l'huile, avec une humidité relative inférieure à 90 %.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

86,47 € HT
/ lot
103,76 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h