Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé 3M 7100020998, Classe : A2P

Filtre A2P

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100020998
Rubix :2771-6127254
Fabricant :7100020998
EAN :4046719920846
FILTRE A2P CARTON DE 5

Résumé technique

Classea2p

Documents

Détails articles : FILTRE A2P CARTON DE 5


Ce filtre A2P pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-6310E est une solution de protection avancée contre les vapeurs organiques et les particules. Conçu pour s'intégrer parfaitement aux systèmes respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ des séries TR-600 et TR-800, ce filtre offre une sécurité et un confort optimaux pour les professionnels évoluant dans des environnements exigeants.

Caractéristiques:
Ce filtre A2P se distingue par sa capacité à protéger contre les contaminants comme les vapeurs organiques et les particules. Compatible avec les appareils à ventilation assistée, il garantit un flux d'air constant et un faible effort respiratoire, même en cas de colmatage partiel du filtre. Sa conception intuitive permet une installation rapide et une fixation sécurisée, assurant un maintien stable pendant toute la durée d'utilisation.

Spécifications:
• Type de filtre : A2P (vapeurs organiques et particules)
• Compatibilité : TR-600 et TR-800
• Dimensions :
o Hauteur : 0,159 m
o Largeur : 0,283 m
o Longueur : 0,679 m
• Poids net : 700 g

Normes:
Ce filtre est certifié CE.

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

• Protection avancée : filtration efficace contre les vapeurs organiques et les particules fines.
• Compatibilité étendue : conçu pour fonctionner avec les systèmes respiratoires 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800.
• Installation intuitive : s'installe rapidement et sécuritairement sur les dispositifs adaptés.
• Conception robuste : résiste aux environnements de travail exigeants.

Applications

Ce filtre A2P TR-6310E convient parfaitement aux applications suivantes :
• Démolition
• Meulage
• Travail des métaux
• Industrie chimique
• Construction

Informations techniques


Attributs
Classea2p

Foire aux questions


Le filtre A2P 3M 7100020998 est compatible avec les systèmes respiratoires 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800.

Le filtre A2P 3M 7100020998 est classé comme un filtre et pré-filtre.

Le filtre A2P 3M 7100020998 est indiqué comme facile à raccorder au respirateur. 3M précise aussi que ces filtres sont approuvés CE.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

494,98 € HT
/ carton
593,98 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h