Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé Optrel 4088.420, Classe : X

Système SWISS AIR

Voir les informations techniques

Références

Optrel :4088.420
Rubix :H167-6213515
GRILLE PARE ETINCELLE POUR SWISS AIR - LOT DE 2

Résumé technique

Classex

Détails articles : GRILLE PARE ETINCELLE POUR SWISS AIR - LOT DE 2


Le système de protection respiratoire Optrel Swiss air apporte de l‘air respirable propre dans votre environnement et vous permet de respirer aussi librement que vous ne pouvez le faire autrement qu'en pleine nature. Filtre maître à particules certifié TH3. En configuration avec demi-masque silicone TM3. Pour les environnements exigeants, le filtre ABE1P est spécialement adapté à la protection contre les gaz, vapeurs et particules. Débit d‘air réglable 100-130 l/min, batterie 14 h rechargeable. Compatible environnement ATEX.

Points forts

La meilleure classe de sécurité, facteur le plus élevé TH3. La batterie peut atteindre jusqu'à 20 h d'autonomie. Excellente protection respiratoire alliée au masque le plus confortable et technique. Augmente votre productivité.

Informations techniques


Attributs
Classex
27,84 € HT
/ lot
33,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h