Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé 3M 7100020971, Classe : P

Filtre P

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100020971
Rubix :2771-6127258
Fabricant :7100020971
EAN :4046719920761
FILTRE POUR APP RESPIRATOIRE VERSAFLO TR 6710 CARTON DE 5

Résumé technique

Classep

Documents

Détails articles : FILTRE POUR APP RESPIRATOIRE VERSAFLO TR 6710 CARTON DE 5


Le filtre à particules de la gamme 3M™ Versaflo™ est conçu pour offrir une protection respiratoire optimale contre les poussières, brouillards et fumées. Il est compatible avec les appareils respiratoires à ventilation assistée des séries TR-600 et TR-800.

Caractéristiques :
Le TR-6710E est idéal pour les environnements industriels exigeants où la présence de particules en suspension représente un risque pour les voies respiratoires. Sa conception haute efficacité assure une filtration fiable des poussières fines, brouillards et fumées de soudage. Ce filtre est facile à installer et s’emboîte rapidement sur les moteurs TR-600 et TR-800 sans outil. Son poids contenu et sa compatibilité avec les coiffes et pièces faciales homologuées permettent un confort d’utilisation prolongé, même dans des conditions intenses. Adapté à de nombreuses industries, il répond aux besoins de protection contre les risques particulaires sans compromis sur l’ergonomie ou la sécurité. À remplacer s'il est abîmé ou si l'alarme de faible débit de l'unité filtrante se déclenche.

Spécifications :
- Type de filtre : particules (P).
- Référence : TR-6710E.
- Compatibilité : moteurs 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800.
- Systèmes compatibles : coiffes et pièces faciales homologuées 3M™.
- Poids net : 230 g.
- Produit à sécurité intrinsèque : oui.
- Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C.

Normes :
Le filtre TR-6710E est certifié CE et conforme aux exigences de la directive européenne CEM 2014/30/UE. Lorsqu’il est utilisé avec les moteurs et coiffes/pièces faciales homologuées 3M, le système complet est conforme aux normes EN 12941+A2 et EN 12942+A2

Informations sur la marque :
3M est un groupe international américain présent dans plus de 70 pays, reconnu pour ses innovations technologiques dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l'industrie et de la consommation. Depuis plus d'un siècle, 3M s'engage à proposer des solutions de pointe qui améliorent la vie quotidienne et les conditions de travail. L'entreprise investit massivement en R&D avec plusieurs milliers de scientifiques dédiés et dépose des centaines de brevets par an. Sa mission est de répondre aux besoins les plus exigeants en matière de performance, de sécurité et de durabilité.

Points forts

- Protection efficace contre les poussières fines, fumées et brouillards.
- Compatibilité directe avec les moteurs 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800.
- Sécurité intrinsèque pour zones à risque d’explosion.
- Facilité d’installation sans outil.
- Durée de vie longue pour une meilleure rentabilité.
- Filtre officiel 3M gage de qualité et de sécurité.

Applications

Conçu pour être utilisé dans les secteurs industriels où la présence de particules représente un danger. Convient particulièrement aux travaux de meulage, de démolition et de métallurgie. Utilisé dans l’industrie chimique, la construction, l’agroalimentaire, le médical, la fabrication de produits pharmaceutiques, les fonderies, ainsi que les opérations de préparation de surface, peinture et traitement des bois. Usage réservé à des atmosphères suffisamment ventilées et ne contenant pas d’amiante ni de carence en oxygène.

Informations techniques


Attributs
Classep
221,78 € HT
/ carton
266,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h