Filtre à air comprimé SMC AMD30-F03D-D

Filtre de préparation de l’air comprimé

Voir les informations techniques
Références
SMC :AMD30-F03D-D
Rubix :0338-2472171
Fabricant :01997896
FILTRE SUBMICRONIQUE SERIE AMD AMD30-F03D-D
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)g3/8 ''
Finesse du filtre0,01 µm

Détails articles : FILTRE SUBMICRONIQUE SERIE AMD AMD30-F03D-D


Classe de pureté de l’air conforme ISO 8573.
Cuve transparente double paroi et maintenance sans outil.
Grande capacité de débit et faible perte de charge.
Capcité de débit jusqu'à 1500l/min.
Chute de pression de 10kPa max.

Points forts

Évitez les pannes opérationnelles, la corrosion et la réduction de la durée de vie de vos équipements en ayant la bonne qualité d’air. Facilite l'entretien et économise de l'énergie pour la réduction des coûts.

Applications

Soufflage d’air et outillage pneumatique, Peinture générale, Contrôle de séquences, Appareils de mesure, Séchage et nettoyage de pièces de précision, Machines-outils, Peinture de haute qualité, Instrumentation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g3/8 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,67 HT
/ unité
214,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours