Références
Festo :MS4N-LF-1/8-CUV
Rubix :0326-2548224
Fabricant :535672
EAN :4052568343149

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MS4N-LF-1/8-CUV
Filtre ms4n-lf-1/8-cuv
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Type | filtre à air comprimé (filtre fritté avec séparateur centrifuge) |
| Matière | aluminium moulé sous pression (sous-base et boîtier), nbr (joints), pe (élément filtrant), pom (plaque de séparation), acier/alu fritté (écran filtrant selon fiche) |
| Débit | 1000 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | npt 1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,58 € HT
/ unité
240,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours