Références
SMC :AFF70D-F14
Rubix :0338-2501910
Fabricant :AFF70D-F14
EAN :3618035591805

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1-1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE PRINCIPAL SERIE AFFD
Le nouvel AFF70~90D améliore les performances de l'AFF classique avec un taux de particules de 1 μm et des capacités d'élimination de l'eau accrues. De plus, les capacités de débit sont améliorées par rapport aux modèles actuels. L'espace d'installation est réduit grâce à l'intégration de la fonction de filtrage traditionnelle de l'AFF avec l'élimination de l'eau de l'AMG. Un bol léger en acier inoxydable permet d'améliorer la manipulation et de simplifier l'entretien.
Points forts
Conception à faible encombrement, économie de main d'œuvre dans la tuyauteriePoids légerDimensions des orifices : 1, 1 1/2, 2Filetage : Rc, G, NPT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1-1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | filtr linii głównej |
| Débit | 14500 l/min |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,62 € HT
/ unité
539,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours