Filtre à air comprimé SMC ZFB401-13
Filtre d'aspiration sèrie ZFB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZFB401-13
Rubix :0338-2090987
EAN :3618036491609

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 30 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE D'ASPIRATION ZFB401-13
La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfb
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 30 µm |
| Débit | 100 l/min |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,33 € HT
/ unité
43,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours