Filtre à air comprimé SMC ZFC74

Filtre d'aspiration sèrie ZFZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZFC74
Rubix :0338-2245973
Fabricant :ZFC74
EAN :3618036490961
FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFC ZFC74
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFC ZFC74


La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre5 µm
Typeair filter
Débit100 l/min
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,87 HT
/ unité
29,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours