Références
Festo :MS9-LFX
Rubix :0326-2570097
Fabricant :552946
EAN :4052568007546

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE A CHARBON AC CTIF MS9-LFX
Cartouche de filtre à charbon actif MS9-LFX pour série MS. Air comprimé non lubrifié. Taille=9, Série=MS, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière filtre=Charbon actif
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | filter cartridge |
| Débit | 6500 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,20 € HT
/ unité
315,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours