Filtre pour masque réutilisable 3M 7100104317, Type : Filtres combinés | Classe : A1B1E1K1P3R
Filtre combiné 6092 A1B1E1K1P3R formaldéhyde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : FILTRE COMBINE 6092 A1B1E1K1 P3R FORMALDEHYDE (PRIX DU FILTRE)
Caractéristiques :
Le filtre 6092 de 3M™ combine une filtration à haut rendement avec une conception intuitive et discrète. Il s’installe rapidement par un système de fixation à baïonnette et s’adapte aux masques réutilisables 3M™ des séries 6000, 6500QL et 7500. Sa forme inclinée vers l'arrière améliore le champ de vision, tout en garantissant un équilibre optimal du masque sur le visage. Le filtre est conçu pour minimiser la résistance respiratoire et offrir un confort prolongé, même dans les environnements à forte exposition. L’utilisation de charbon actif assure une adsorption efficace des contaminants, tandis que la durée de vie est prolongée grâce à une structure optimisée du lit filtrant.
Spécifications :
- Référence 3M : 6092.
- Classe de filtre : A1 B1 E1 K1 P3 R + formaldéhyde.
- Type de filtre : combiné gaz, vapeurs et particules.
- Type de raccordement : baïonnette.
- Type de cartouche : formaldéhyde, vapeurs organiques et inorganiques, gaz acides, ammoniac.
- Type d'aérosol : avec huile et sans huile.
- Compatibilité : masques complets 3M™ série 6000, demi-masques 3M™ séries 6000, 6500QL et 7500.
- Conception inclinée vers l’arrière pour un champ de vision optimisé.
- Installation par quart de tour.
- Poids léger avec faible résistance respiratoire.
Normes
- EN 14387:2004 + A1:2008.
- Certification CE (UE) 2016/425.
Informations sur la marque :
3M™ est un groupe industriel mondialement reconnu pour son innovation continue et ses solutions technologiques avancées. Depuis plus d'un siècle, 3M™ s'engage à améliorer la vie quotidienne grâce à une approche centrée sur la science et l'ingénierie. L'entreprise emploie des dizaines de milliers de collaborateurs dans le monde et est présente dans plus de 70 pays. Ses domaines d’intervention couvrent la sécurité, l'industrie, la santé, le grand public et les transports. 3M™ investit chaque année dans la R&D, avec des milliers de brevets déposés.
Points forts
- Installation rapide et sécurisée par connexion à baïonnette.
- Conception compacte pour un champ de vision optimisé.
- Compatible avec plusieurs modèles de masques réutilisables 3M™.
- Confort prolongé grâce à la faible résistance respiratoire.
- Réduction des besoins en stock grâce à sa polyvalence.
Applications
Informations techniques
| Type | filtres combinés |
|---|---|
| Classe | a1b1e1k1p3r |
Foire aux questions
Le filtre combiné 3M 6092 est compatible avec le demi-masque 3M Série 6000, le masque complet 3M Série 6000, le demi-masque 3M Série 6500QL et le demi-masque 3M Série 7500.
Le filtre combiné 3M 6092 se raccorde par connexion à baïonnette et se verrouille par un quart de tour.
Le filtre combiné 3M 6092 est classé A1B1E1K1P3R + formaldéhyde et il est prévu pour l'ammoniac, le formaldéhyde, les gaz acides, les particules, les vapeurs inorganiques et les vapeurs organiques.
Le filtre combiné 3M 6092 est destiné à un usage professionnel et ne doit pas être utilisé dans des environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS).
Le filtre combiné 3M 6092 présente une conception discrète, inclinée vers l'arrière, pensée pour un champ de vision et un équilibre optimisés, avec une faible résistance respiratoire.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h