Filtre pour masque réutilisable Honeywell 1785019, Type : Filtre | Classe : A2B2E2K2Hg P3
Filtre aluminium RD40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :1785019
Rubix :0491-6043661
EAN :7312557850193

Documents
Détails articles : FILTRE 300 A2B2E2K1 HG P3 P/MASQ.COMPLET GAZ/VAP FERNEZ
Performances de filtration des gaz et particules au-delà des exigences de la norme CE pour une excellente et plus longue efficacité de filtration. Livré avec 2 bouchons étanches pour un stockage sûr. Normes : EN14387, EN148 et EN143.
Points forts
Structure de cartouche spécifique pour une meilleure résistance respiratoire et plus de confort pour l’utilisateur. Design adapté afin de ne pas gêner le champs de vision. Emballé individuellement pour une meilleure protection. Opercules de sécurité pour une durée de stockage de filtres usagers allant jusqu’à 6 mois.
Applications
Filtre pour demi-masques et masques complets.
Informations techniques
Attributs
| Type | filtre |
|---|---|
| Classe | a2b2e2k2hg p3 |
| Matière | aluminium |
| Raccordement | rd40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,71 € HT
/ unité
48,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
