Filtre pour masque réutilisable 3M PV-1251E BULK, Type : Filtre à particules | Classe : P3R

Filtre à particules

Voir les informations techniques

Références

3M :PV-1251E BULK
Rubix :2771-6201123
Fabricant :7100265015
EAN :04064035009410
FILTRE A PARTICULES DT-1251E

Résumé technique

Typefiltre à particules
Classep3r

Détails articles : FILTRE A PARTICULES DT-1251E


Le filtre à particules 3M™ PV-1251E P3 R s'intègre dans la série PV et s'utilise avec plusieurs appareils respiratoires 3M™ compatibles. Il répond aux besoins des environnements professionnels exposés aux particules solides, liquides, toxiques ou radioactives.

Caractéristiques :
Ce filtre à particules P3 est conçu pour protéger contre les particules solides et liquides, les particules toxiques et radioactives, ainsi que les micro-organismes et les enzymes. Il fonctionne avec des appareils respiratoires à ventilation assistée et avec des demi-masques étanches 3M™ approuvés en mode pression négative. Son raccord fileté DIN permet une intégration simple dans les systèmes compatibles. L'ensemble s'inscrit dans la série 3M™ PV, prévue pour une utilisation avec les masques de la gamme PV-300.

Spécifications :
- Classe de filtre : P3 R.
- Type de connexion : fileté DIN 40 mm.
- Type de filtre : particules.
- Réutilisable : oui.
- Type d’aérosol : avec huile et sans huile.
- Conditionnement : vrac 20 pièces.
- Compatibilité : appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ série PV-300E ; demi-masque 3M™ série HF-350.

Normes :
- EN 143:2000 + A1:2006 : définit les exigences de performance pour les filtres anti-particules utilisés avec des masques respiratoires. Elle garantit la capacité du filtre à retenir différents types de particules.
- Marquage CE (UE) 2016/425 : cadre réglementaire européen attestant de la conformité des équipements de protection individuelle destinés à un usage professionnel.
- EN 12941 : spécifie les exigences applicables aux appareils respiratoires à ventilation assistée munis de masques complets ou de capuches.
- EN 12942 : définit les exigences pour les appareils respiratoires à ventilation assistée associés à des demi-masques ou à des masques complets.

Points forts

- Réduction de l’exposition aux particules solides et liquides.
- Adaptation à des environnements où peuvent être présents des agents toxiques ou radioactifs.
- Compatibilité étendue avec plusieurs appareils respiratoires 3M™.
- Intégration simple grâce à la connexion filetée DIN.
- Utilisation possible en atmosphères contenant des aérosols avec ou sans huile.
- Format pratique en vrac de 20 filtres.

Applications

Le filtre à particules 3M™ PV-1251E s’utilise dans des environnements industriels où la présence de particules solides, liquides, toxiques ou microbiennes nécessite une protection spécifique. Il est mobilisé lors d’opérations de meulage ou de traitement chimique, ce qui inclut les ateliers impliquant des poussières fines, des aérosols complexes ou des matières potentiellement radioactives. Les secteurs concernés englobent notamment la maintenance industrielle, les lignes de production, les sites manipulant des substances sensibles et les zones professionnelles où les systèmes à ventilation assistée sont requis.

Informations techniques


Attributs
Typefiltre à particules
Classep3r
644,20 € HT
/ 20 unités
773,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.