Inserts filetés pour bobines Roebuck 869202, Diamètre: 12 mm | Longueur: 18 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869202
Rubix :C600-5307730
EAN :3660338229619


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL MF12X1,5 - LG.18 1,5XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,06 € HT
/ 100 unités
51,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
18 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
12 mm