Inserts filetés pour bobines Roebuck 869126, Diamètre: 2 mm | Longueur: 5 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869126
Rubix :C600-5307654
EAN :3660338228858


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M2X0,4 - LG.5 2,5XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,87 € HT
/ 100 unités
61,04 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
5 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
2 mm