Inserts filetés pour bobines Roebuck 869159, Diamètre: 7 mm | Longueur: 10.5 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869159
Rubix :C600-5307687
EAN :3660338229183


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 10,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M7x100-LG.10,5
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 10,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,54 € HT
/ 100 unités
47,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
10,5 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
7 mm