Inserts filetés pour bobines Roebuck 869170, Diamètre: 8 mm | Longueur: 10 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869170
Rubix :C600-5307698
EAN :3660338229299


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M8x125-LG.10 1,25XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,76 € HT
/ 100 unités
24,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
10 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
8 mm