Inserts filetés pour bobines Roebuck 869155, Diamètre: 6 mm | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869155
Rubix :C600-5307683
EAN :3660338229145


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M6X1 - LG.12 2XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 6 mm |
| Norme | hors norme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,43 € HT
/ 100 unités
25,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
12 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
6 mm