Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12705800750, Diamètre: 5 mm | Longueur: 7.5 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12705800750
Rubix :1585-8123362
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 5X80 AC 7,5 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 7,5 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 5x80 ac 7,5 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,15 € HT
/ 100 unités
37,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Longueur
7,5 mm
Type
filet rapporte 5x80 ac 7,5 filtec + (prix au cent)
Diamètre
5 mm
