Inserts filetés pour bobines Roebuck 869151, Diamètre: 5 mm | Longueur: 15 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869151
Rubix :C600-5307679
EAN :3660338229107


Résumé technique
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M5X0,8 - LG.15 3XD - FILET RAPPORTE
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | acier inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 15 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 5 mm |
| Norme | hors norme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,11 € HT
/ 100 unités
28,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
15 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
5 mm