Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12712042400, Diamètre: 12 mm | Longueur: 24 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12712042400
Rubix :1585-8123344
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 12X175 AC 24 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 24 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 12x175 ac 24 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,56 € HT
/ 25 unités
41,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
24 mm
Type
filet rapporte 12x175 ac 24 filtec + (prix au cent)
Diamètre
12 mm
