Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12708021600, Diamètre: 8 mm | Longueur: 16 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12708021600
Rubix :1585-8082622
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 8X125 AC 16 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 8x125 ac 16 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,54 € HT
/ unité
0,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
16 mm
Type
Select...
Diamètre
8 mm
