Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12712021800, Diamètre: 12 mm | Longueur: 18 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12712021800
Rubix :1585-8082638
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 12X125 AC 18 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 12x125 ac 18 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,31 € HT
/ 50 unités
55,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
18 mm
Type
filet rapporte 12x125 ac 18 filtec + (prix au cent)
Diamètre
12 mm
