Inserts filetés pour bobines Roebuck 869153, Diamètre: 6 mm | Longueur: 7.5 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869153
Rubix :C600-5307681
EAN :3660338229121


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 7,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M6x100-LG.7,5 1,25XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 7,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 6 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,50 € HT
/ 100 unités
21,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
7,5 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
6 mm