Inserts filetés pour bobines Roebuck 869132, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 6.25 mm

Filet rapporté G-COIL

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Roebuck :869132
Rubix :C600-5307660
EAN :3660338228919
G-COIL M2,5X0,45 - LG.6,25 2,5XD - FILET RAPPORTE
Résumé technique
Matériau/finitionacier inoxydable
Longueur6,25 mm
Typefilet rapporté gcoil
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : G-COIL M2,5X0,45 - LG.6,25 2,5XD - FILET RAPPORTE


Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionacier inoxydable
Longueur6,25 mm
Typefilet rapporté gcoil
Diamètre2,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,52 HT
/ 100 unités
33,02 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

6,25 mm

Type

filet rapporté gcoil

Diamètre

2,5 mm
Sélectionner les références (89)