Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12704700400, Diamètre: 4 mm | Longueur: 4 mm

Filet rapporté FILTEC + métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SEDC Industrie :12704700400
Rubix :1585-8082662
FILET RAPPORTE 4X70 AC 4 FILTEC + (PRIX AU CENT)

Résumé technique

Longueur4 mm
Typefilet rapporte 4x70 ac 4 filtec + (prix au cent)
Diamètre4 mm

Documents

Détails articles : FILET RAPPORTE 4X70 AC 4 FILTEC + (PRIX AU CENT)


Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.

Points forts

La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.

Informations techniques


Attributs
Longueur4 mm
Typefilet rapporte 4x70 ac 4 filtec + (prix au cent)
Diamètre4 mm
25,15 € HT
/ 100 unités
30,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

4 mm

Type

filet rapporte 4x70 ac 4 filtec + (prix au cent)

Diamètre

4 mm