Inserts filetés pour bobines Roebuck 869165, Diamètre: 8 mm | Longueur: 12 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869165
Rubix :C600-5307693
EAN :3660338229244


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Type | g-coil mf8x1 - lg.12 |
Documents
Détails articles : G-COIL MF8X1 - LG.12
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Type | g-coil mf8x1 - lg.12 |
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,89 € HT
/ 100 unités
49,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
12 mm
Type
g-coil mf8x1 - lg.12
Diamètre
8 mm