Inserts filetés pour bobines Roebuck 869166, Diamètre: 8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869166
Rubix :C600-5307694
EAN :3660338229251


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Type | g-coil mf8x1 - lg.16 |
Documents
Détails articles : G-COIL MF8x100-LG.16
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Type | g-coil mf8x1 - lg.16 |
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,15 € HT
/ 100 unités
52,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
16 mm
Type
g-coil mf8x1 - lg.16
Diamètre
8 mm