Inserts filetés pour bobines Roebuck 869194, Diamètre: 11 mm | Longueur: 27.5 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869194
Rubix :C600-5307722
EAN :3660338229534


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 27,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
Documents
Détails articles : G-COIL M11x150-LG.27,5 2,5XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 27,5 mm |
| Type | filet rapporté gcoil |
| Diamètre | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,14 € HT
/ 100 unités
145,37 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
27,5 mm
Type
filet rapporté gcoil
Diamètre
11 mm