Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12708021200, Diamètre: 8 mm | Longueur: 12 mm

Filet rapporté FILTEC + métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SEDC Industrie :12708021200
Rubix :1585-8153369
FILET RAPPORTE 8X125 AC 12 FILTEC+ 8X125 AC 12

Résumé technique

Longueur12 mm
Typefilet rapporte 8x125 ac 12 filtec+ 8x125 ac 12
Diamètre8 mm

Documents

Détails articles : FILET RAPPORTE 8X125 AC 12 FILTEC+ 8X125 AC 12


Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.

Points forts

La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Typefilet rapporte 8x125 ac 12 filtec+ 8x125 ac 12
Diamètre8 mm
0,45 HT
/ unité
0,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

12 mm

Type

filet rapporte 8x125 ac 12 filtec+ 8x125 ac 12

Diamètre

8 mm