Inserts filetés pour bobines Roebuck 869200, Diamètre: 12 mm | Longueur: 36 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869200
Rubix :C600-5307728
EAN :3660338229596


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
| Type | g-coil mf12x1,25 - lg.36 3xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL MF12x125-LG.36 3XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
| Type | g-coil mf12x1,25 - lg.36 3xd - filet rapporte |
| Diamètre | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,36 € HT
/ 100 unités
95,23 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
Longueur
36 mm
Type
g-coil mf12x1,25 - lg.36 3xd - filet rapporte
Diamètre
12 mm