Inserts filetés pour bobines SEDC Industrie 12703500450, Diamètre: 3 mm | Longueur: 4.5 mm
Filet rapporté FILTEC + métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SEDC Industrie :12703500450
Rubix :1585-8123356
Documents
Détails articles : FILET RAPPORTE 3X50 AC 4,5 FILTEC + (PRIX AU CENT)
Utilisé pour renforcer des taraudages dans des matériaux tendres, le FILTEC+ garantit par ailleurs un taraudage résistant.
Points forts
La gamme de filets rapportés FILTEC+ offre aux utlisateurs une simplification dans la pose grâce à une conception optimisée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 4,5 mm |
|---|---|
| Type | filet rapporte 3x50 ac 4,5 filtec + (prix au cent) |
| Diamètre | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,49 € HT
/ 100 unités
48,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Longueur
4,5 mm
Type
filet rapporte 3x50 ac 4,5 filtec + (prix au cent)
Diamètre
3 mm
