Inserts filetés pour bobines Roebuck 869189, Diamètre: 10 mm | Longueur: 25 mm
Filet rapporté G-COIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :869189
Rubix :C600-5307717
EAN :3660338229480


Résumé technique
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Type | g-coil m10x1,5 - lg.25 2,5xd - filet rapporte |
Documents
Détails articles : G-COIL M10x150-LG.25 2,5XD FILETRAPPORTE-INOX304-A2(1.4301)
Les filets rapportés G-COIL sont destinés à renforcer ou réparer tous les types de taraudages. Matière inox 304L
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Type | g-coil m10x1,5 - lg.25 2,5xd - filet rapporte |
| Diamètre | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,42 € HT
/ 100 unités
56,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
25 mm
Type
g-coil m10x1,5 - lg.25 2,5xd - filet rapporte
Diamètre
10 mm