Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI1521025
Filclair premium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI1521025
Rubix :2969-2298408
EAN :3422566152110

Documents
Détails articles : TUYAU BP10 FILCLAIR AL PREMIUM PVC TRANSP ABCD1 15X21 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 10 bar |
| Rayon de courbure | 72,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,25 € HT
/ 25 mètres
109,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
