Tuyau multifonctions (eau, air) Gates GP80PLUS-8MM-CL40
GP80 Tuyau à usage général
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :GP80PLUS-8MM-CL40
Rubix :A245-2068844
Fabricant :321910030
EAN :5412571014532

Détails articles : TUYAU INDUSTRIEL GP80+ 8MM - PACK 2
Tuyau durable et flexible pour les applications industrielles générales telles que l'huile, les fluides hydrauliques, l'alcool et les solutions aqueuses, les acides, les détergents et les produits chimiques. Conducteur d'électricité statique pour plus de sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Rayon de courbure | 65 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
532,40 € HT
/ 40 mètres
638,88 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
