Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI1523025
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI1523025
Rubix :2969-2011993
EAN :3422566152318

Documents
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 15X23 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 20 bar |
| Rayon de courbure | 65 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,00 € HT
/ 25 mètres
145,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
