Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 194255
Primabel
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :194255
Rubix :0363-2085342
EAN :3291671942554

Documents
Détails articles : TUYAU BP6 PRIMABEL PVC JAUNE 19X23,8 UE50
Tuyau tricoté 5 couches, structure alvéolaire "3plus". léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier. couronne jaunes ou vertes,
Applications
- Amenée d’eau, arrosage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 6 bar |
| Rayon de courbure | 100 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,00 € HT
/ 50 mètres
217,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h