Références
Gates :LOLR+08xRL100
Rubix :G788-2201097
Fabricant :3284-4823
EAN :5414465680205



Détails articles : TUYAU AUTO-SERRANT BP21 NITRILE ROUGE 13X19,6 DN13 UE100
Recommandé pour les huiles hydrauliques à base de pétrole, l'eau, les solutions antigel à base de glycol, les huiles lubrifiantes pour moteurs et l'air. Convient aux systèmes de nettoyage et pneumatiques à basse pression, aux conduites de retour et aux conduites à basse pression. Les tuyaux et raccords Lock-On ne sont pas recommandés pour les surpressions ou les applications critiques. Ne pas utiliser pour l'essence ou les carburants diesel, sauf approbation de l'application produit Gates H/C.
Points forts
Base NBR/PVC
Applications
Pour le transport d'huiles hydrauliques à base minérale, de solutions antigel, d'eau, d'huiles lubrifiantes chaudes et d'air. Convient pour les systèmes pneumatiques et de nettoyage à basse pression, les conduites de retour et les conduites à basse pression. Les tuyaux et raccords à verrouillage ne conviennent pas aux applications à charge d'impact ou à d'autres applications critiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Couleur | rouge |
| Pression de service | 21 bar |
| Rayon de courbure | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 668,00 € HT
/ 100 mètres
2 001,60 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
