Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 116365

Primabel

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tricoflex :116365
Rubix :0363-2082512
EAN :3291671163652
TUYAU PRIMABEL 12,5 BP8 25M PVC JAUNE

Résumé technique

Diamètre intérieur12,5 mm
Longueur25 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU PRIMABEL 12,5 BP8 25M PVC JAUNE


Tuyau tricoté 5 couches, structure alvéolaire "3plus". léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier. couronne jaunes ou vertes,

Applications

- Amenée d’eau, arrosage

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12,5 mm
Longueur25 m
Couleurjaune
Pression de service8 bar
Rayon de courbure70 mm
Matièrepvc
54,00 HT
/ 25 mètres
64,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h