Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 034872
Spire Acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :034872
Rubix :0363-2085491
EAN :3291670348722

Documents
Détails articles : TUYAU SPIRE ACIER AL D.120 UE20 TRANSPARENT
Tuyau souple, renforcé par une spirale en acier. Conception très résistante, en PVC souple transparent, avec renforcement par une spirale en acier galvanisé noyée dans la paroi. Surfaces intérieure et extérieure lisses.
Points forts
La haute qualité du PVC ajoutée à la présence d'une spire en acier galvanisé font du Spire Acier un tuyau très résistant à l'écrasement et au vide. La surface intérieure lisse assure une faible perte de charge et évite la formation de dépôts.
Applications
Vidange.
Aspiration et refoulement d'eaux chargées de boues.
Transport de produits chimiques.
Transfert de graines et poudres.
Transfert d'alcool titrant jusqu'à 50% vol, jusqu'à 40°.
Aspiration et refoulement d'eaux chargées de boues.
Transport de produits chimiques.
Transfert de graines et poudres.
Transfert d'alcool titrant jusqu'à 50% vol, jusqu'à 40°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 2,2 bar |
| Rayon de courbure | 340 mm |
| Matière | pvc souple transparent, spire en acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 864,80 € HT
/ 20 mètres
3 437,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours