Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI0410025
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI0410025
Rubix :2969-2012001
EAN :3422566041018

Documents
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 4X10 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 92,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 € HT
/ 25 mètres
58,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
