Références
Alfaflex :AF30025
Rubix :2969-2044762
EAN :3422561302503

Détails articles : TUYAU BP8 ATH PVC JAUNE 30X39 UE25
Tuyau 5 couches.
Qualité supérieure.
Tube intérieur lisse en PVC vierge.
Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.
Revêtement en PVC souple anti U.V.
25 bar de pression.
Garantie : 12 ans.
Qualité supérieure.
Tube intérieur lisse en PVC vierge.
Renforcement spécial ATH (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression.
Revêtement en PVC souple anti U.V.
25 bar de pression.
Garantie : 12 ans.
Applications
Tuyau multi usages pour amenées d'eau et l'arrosage domestique et industriel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 8 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,50 € HT
/ 25 mètres
323,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
