Références
Trelleborg :5503705
Rubix :1195-2295716

Détails articles : TUYAU AQUA 10 SD 76 L 40
Aspiration et refoulement des eaux industrielles, eaux usées et équipements agricoles.
Points forts
Tube : SBR, noir, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile. Température : -30°C à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Couleur | noir |
| Rayon de courbure | 320 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 107,20 € HT
/ 160 mètres
12 128,64 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours