Tuyau multifonctions (eau, air) Mecaline 867050

Tuyau d'amenée d'eau

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :854274
Mecaline :867050
Rubix :C600-2248002
EAN :3660338210839
TUYAU BP12 ARROSAGE PVC JAUNE 15X19,2 UE50

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Longueur50 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP12 ARROSAGE PVC JAUNE 15X19,2 UE50


Tuyau d'arrosage 6 couches, recouvert PVC Jaune.
Seconde couche jaune anti UV.
4 couches intérieures : 2 en PVC et 2 tricots inversés.
Renforcement anti-torsion par double tricot inversé, qui permet au tuyau de retrouver sa forme originelle et éviter les interruptions du débit d'eau.
Température d'utilisation : de -15° à +60°C
Disponible en 2 diamètres et 2 longueurs.
Fabrication française

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Longueur50 m
Applicationarrosage
Couleurjaune
Pression de service12 bar
Matièrepvc
102,00 € HT
/ 50 mètres
122,40 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h