Tuyau multifonctions (eau, air) Trelleborg 0200178
Tuyau MAXAIR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0200178
Rubix :1195-2165140

Documents
Détails articles : TUYAU BP10 MAXAIR SBR NOIR 60X75 UE40
Tuyau pour la maintenance industrielle. Tube : SBR, noir, lisse. Armature en fils synthétiques. Revêtement SBR : noir, lisse pour les diamètres ≤ 25 mm, aspect grain toile pour les diamètres > 25 mm. Température d'utilisation : -40°C à +70°C. Tubes et revêtement conducteurs. R < 106 Ω/m. Tolérance sur la longueur ± 1% (norme ISO 1307).
Points forts
Résistance élevée à l’abrasion. Bonne flexibilité même à basse température. Gamme étendue de diamètres et dimensions. Facteur de sécurité élevé.
Applications
Pour les équipements pneumatiques et les usages courants de l'air comprimé dans des applications diverses. Compatible avec l'oxygène, les gazs inertes pour le soudage ou l'eau industrielle (sous certaines conditions).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Application | air comprimé. fluides non-agressifs. |
| Pression de service | 10 bar |
| Rayon de courbure | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15 392,00 € HT
/ 200 mètres
18 470,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours